zł11.72
Bez podatku VAT
zł14.42
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.
Nacięcie proste
Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowana |
• Materiał uchwytu: | Polipropylen |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 170mm |
EAN | 5036140120631 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Górna część obrotowa |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | 2.4mm |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Precyzja |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |