noscriptKennedyPro WKRETAK NIEISKRZACY PLASKI 12"x3/8" | Cromwell Tools

KennedyPro

WKRETAK NIEISKRZACY PLASKI 12"x3/8"

SKU:

KEN5754100K

zł218.31

Bez podatku VAT

zł268.52

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140125223

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    9mm

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Nieiskrzący

    UNSPSC Code

    27111701