noscriptKennedyPro WKRETAK 'PRO-TORQ' TORX T15 | Cromwell Tools

KennedyPro

WKRETAK 'PRO-TORQ' TORX T15

SKU:

KEN5726478K

zł11.72

Bez podatku VAT

zł14.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.


    Torx
    Ten typ użuwany jest przemyśle obrabiarkowym, narzędziowym o obróbki metalu oraz w motoryzacyjnym. Konstrukcja śrub pozwala na użycie wysokiego momentu obrotowego bez zagrożenia uszkodzenia dokręcanego detalu.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    60mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowana

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    155mm

    EAN

    5036140121256

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    T15

    Typ końcówki

    Klucz Torx

    Typ śrubokręta

    Precyzja

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana