zł11.72
Bez podatku VAT
zł14.42
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.
Torx
Ten typ użuwany jest przemyśle obrabiarkowym, narzędziowym o obróbki metalu oraz w motoryzacyjnym. Konstrukcja śrub pozwala na użycie wysokiego momentu obrotowego bez zagrożenia uszkodzenia dokręcanego detalu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 50mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowana |
• Materiał uchwytu: | Polipropylen |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 145mm |
EAN | 5036140121232 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | T9 |
Typ końcówki | Klucz Torx |
Typ śrubokręta | Precyzja |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |