noscriptYamoto 5x200mm FLAT PARALLEL TRI-LINE SCREWDRIVER . | Cromwell Tools

Yamoto

5x200mm FLAT PARALLEL TRI-LINE SCREWDRIVER

SKU:

YMT5722640K

MPN:

.

zł9.08

Bez podatku VAT

zł11.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ergonomiczne uchwyty, które s... z dwóch warstw materiału i maj... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego
    i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem
    do zawieszania w uchwycie


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    200mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140253896

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    5mm

    Seria

    Tri-Line™

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane