zł20.01
Bez podatku VAT
zł24.61
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ergonomiczne uchwyty, które s... z dwóch warstw materiału i maj... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem do zawieszania w uchwycie
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Polipropylen |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 420mm |
EAN | 5036140254008 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | 8mm |
Seria | Tri-Line™ |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | • Połyskowe wykończenie |