noscriptYamoto No.2x200 CROSS PT TRI-LINE SCREWDRIVER . | Cromwell Tools

Yamoto

No.2x200 CROSS PT TRI-LINE SCREWDRIVER

SKU:

YMT5723540K

MPN:

.

zł13.30

Bez podatku VAT

zł16.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Krzyżakowe Ergonomiczne uchwyty, które s... z dwóch warstw-rodzajów materiału i maj... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem do zawieszania w uchwycie


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    200mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    310mm

    EAN

    5036140254084

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH2

    Seria

    Tri-Line™

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701