noscriptKennedy WKRETAK RECZNY KRZYZAKOWYZ GRUBA RACZKA No.1 | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK RECZNY KRZYZAKOWYZ GRUBA RACZKA No.1

SKU:

KEN5727010K

zł9.01

Bez podatku VAT

zł11.08

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Traditional design cabinet screwdrivers with matt grey high impact plastic handles to ensure a firm yet comfortable grip allowing constant use, giving maximum torque. Chrome alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life.


    Crosspoint
    Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 screwdriver would be suitable for most applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    75mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    16 - 27mm

    EAN

    5036140121270

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH1

    Standardy spełnione

    DIN ISO 8764

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna