zł13.67
Bez podatku VAT
zł16.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Traditional design cabinet screwdrivers with matt grey high impact plastic handles to ensure a firm yet comfortable grip allowing constant use, giving maximum torque. Chrome alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life.
Crosspoint
Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 screwdriver would be suitable for most applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 260mm |
EAN | 5036140121294 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | PH3 |
Standardy spełnione | DIN ISO 8764 |
Typ końcówki | Phillips |
Typ śrubokręta | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |