Facom

AT4X100 PROT SD PARA 4X100 STD

SKU:

FAC5725849R

MPN:

AT4x100

zł38.19

Bez podatku VAT

zł46.97

Z VAT

NA STANIE (12)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Facom

    Całkowita długość

    209mm

    EAN

    3662424095078

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Nr części MFR

    AT4X100

    Rozmiar końcówki

    4mm

    Seria

    Protwist

    Standardy spełnione

    ASME B107.600 DIN ISO 2380-1 DIN ISO 2380-2 ISO 2380-1 ISO 2380-2 NF ISO 2380-1 NF ISO 2380-2

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana