Facom

AT5.5X125 PROT SD PARA 5.5X125STD

SKU:

FAC5725855T

MPN:

AT5.5x125

zł44.37

Bez podatku VAT

zł54.58

Z VAT

NA STANIE (5)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    125mm

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Facom

    Całkowita długość

    234mm

    EAN

    3662424095290

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Nr części MFR

    AT5.5X125

    Rozmiar końcówki

    5.5mm

    Seria

    Protwist

    Standardy spełnione

    ASME B107.600 DIN ISO 2380-1 DIN ISO 2380-2 ISO 2380-1 ISO 2380-2 NF ISO 2380-1 NF ISO 2380-2

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana