noscriptKennedy WKRETAK UDAROWY Z KONCOWKAMI (5 SZT.) | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK UDAROWY Z KONCOWKAMI (5 SZT.)

SKU:

KEN5737080K

zł94.39

Bez podatku VAT

zł116.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przemysłowej jakości wkrętak udarowy ze zmienną częścią czołową i odwracalnym wkrętakiem. W momencie uderzenia uchwyt jest zablokowany siłą do dołu i jest odwrócona przez wewnętrzny mechanizm wkrętaka na silny wysoki moment obrotowy siły skrętu. Nadaje się do mocnego dokręcania wkrętow i odkręcania zablokowanych wkrętow. Sześciokątny trzpień może być zastąpiony trzpieniem 1/2” aby pracować z nasadkami udarowymi 1/2”.


    Zestaw 5 sztukowy:
    Pasuje do 5/16” sześciokątynych i 1/2” kwadratowych.
    Komplet z bitami: Krzyżakowy: Nr 2 i 3. Płaski: 8 i 10mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140044746

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    5

    Nr części MFR

    IDS005

    Rozmiar końcówki

    8mm

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna