noscriptYamoto 6mm STUBBY FLARED TIP TRI-LINE SCREWDRIVER . | Cromwell Tools

Yamoto

6mm STUBBY FLARED TIP TRI-LINE SCREWDRIVER

SKU:

YMT5722740K

MPN:

.

zł6.06

Bez podatku VAT

zł7.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ergonomiczne uchwyty, które s... z dwóch warstw materiału i maj... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem do zawieszania w uchwycie


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    37mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    97mm

    EAN

    5036140253926

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    6mm

    Seria

    Tri-Line™

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Kikut Krótki

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    • Połyskowe wykończenie