zł191.60
Bez podatku VAT
zł235.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Straight Cut
Cuts straight, left or right.
Non-slip serrated jaws are made of wear-resistant molybdenum steel with a compound lever action to provide extra strength. Cuts low carbon cold rolled steel. Self-opening action for fast, effortless feed, with a built in convenient, protective safety latch.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal molibdenowa |
• Materiał uchwytu: | Stal stopowa |
• Typ: | Narzędzia do cięcia Aviation Snips |
Brand | Wiss |
Całkowita długość | 250mm |
Do użytku z | Action Snips |
EAN | 0037103580214 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatybilne materiały | Stal |
Kształt uchwytu | Offset |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna grubość cięcia | 1.2mm |
Nr części MFR | M-3R |
Rodzaj cięcia | Prosto |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |
W zestawie: | N/ A |