zł153.20
Bez podatku VAT
zł188.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
G245 - Straight Blade
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Nożyce do blachy |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 300mm |
Do użytku z | Tinsnips |
EAN | 0734442188285 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kształt uchwytu | Prosto |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna grubość cięcia | 1.2mm |
Nr części MFR | TG24512 |
Rodzaj cięcia | Prosto |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |
W zestawie: | N/ A |