noscriptKennedyPro TACA Z LISTWAMI NA NASADKI 1/4"3/8" & 1/2" (80 SZ | Cromwell Tools

KennedyPro

TACA Z LISTWAMI NA NASADKI 1/4"3/8" & 1/2" (80 SZ

SKU:

KEN5829850K

zł166.93

Bez podatku VAT

zł205.32

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Stalowe tace, które zawierają 430 mm listwy z klipsami do przytrzymywania nasadek z kwadratowymi gniazdami napędowymi 1”, 3/8” i 1”. Tace mają rączki do przenoszenia i otwory do zawieszania, do przechowywania w warsztacie.


    SRT080 zawiera: Malowaną proszkowo tacę z rączką do przenoszenia.
    30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 1/2”.
    30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 3/8”
    20 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 1/4”.


    SRT110 zawiera: Malowaną proszkowo tacę z uchwytami do zawieszania. 30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 1”.
    30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 3/8”.
    30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 1/4”.
    20 szt. gniazd na bity sześciokątne 1”, do wkrętaka.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    440mm

    EAN

    5036140047150

    ECLASS Code

    21040211

    Liczba rusztów

    80

    Rodzaj produktu

    Taca szyny gniazdowej

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2 3/8in.

    UNSPSC Code

    27111700