zł265.74
Bez podatku VAT
zł326.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Uniwersalny przegub 1/2” napęd kwadratowy
Posiada zawias umożliwiający regulację do 180° w obu kierunkach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 50mm |
EAN | 5036140125858 |
ECLASS Code | 21040211 |
Rodzaj produktu | Uniwersalne złącze bez iskrzenia |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
UNSPSC Code | 27111700 |