noscriptFacom R.360PB 1/4" FAST RATCHET R.360 | Cromwell Tools

Facom

R.360PB 1/4" FAST RATCHET

SKU:

FAC5827101H

MPN:

R.360

zł367.70

Bez podatku VAT

zł452.27

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    High quality ¼" ratchet with rotating handle jack so you can work twice as quickly in confined spaces. Socket safety lock prevents sockets becoming detached and lost in machinery. Palm control system avoids the risk of accidental reverse. ISO 3315, DIN 3122


    Ratchet head diameter: 27mm
    Overall length: 120mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Facom

    Całkowita długość

    120mm

    EAN

    3148518525961

    ECLASS Code

    21040211

    Liczba rusztów

    1

    Liczba zębów

    72

    Nr części MFR

    R.360PB

    Rodzaj produktu

    Grzechotka

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    UNSPSC Code

    27111700