noscriptKennedy 200 X 14mm INSULATED T-SOCKETWRENCH 1000 V - DIN 7440 5342286K | Cromwell Tools

Kennedy

200 X 14mm INSULATED T-SOCKETWRENCH 1000 V - DIN 7440

SKU:

KEN5342286K

MPN:

5342286K

zł262.71

Bez podatku VAT

zł323.13

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    • Rozmiar oraz normy nadrukowano na korpusie narzędzia dla łatwej identyfikacji
    • Wykonano z poddanej obróbce cieplnej, ocynkowanej rury stalowej zapewniającej trwałość
    • Produkt dostępny w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz nasadowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140498600

    ECLASS Code

    21040211

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal stopowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    14mm

    Standardy spełnione

    IEC 60900

    UNSPSC Code

    27111700