noscriptKennedyPro PRZEDLUZKA NIEISKRZACA 200mm 3/4" | Cromwell Tools

KennedyPro

PRZEDLUZKA NIEISKRZACA 200mm 3/4"

SKU:

KEN5758040K

zł471.54

Bez podatku VAT

zł579.99

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Bezpieczne przedłużki
    Posiadają kulkę dystansową.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140126022

    ECLASS Code

    21040211

    Rodzaj produktu

    Nieiskrzący pasek przedłużający

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    3/4in.

    UNSPSC Code

    27111700