zł281.70
Bez podatku VAT
zł346.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High quality ⅜" ratchet. Palm control system avoids the risk of accidental reverse. Drive direction changed by switch which can be operated easily even with greasy hands. 72-tooth mechanism for 5° increments. Compact head. Hanging hook. ISO 3315, DIN 3122.
Ratchet head diameter 29mm.
Overall length 210mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Facom |
Całkowita długość | 210mm |
EAN | 3148519036640 |
ECLASS Code | 21040211 |
Liczba zębów | 72 |
Nr części MFR | JL.161 |
Rodzaj produktu | Grzechotka z główką gruszki |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
UNSPSC Code | 27111700 |