noscriptBahco S81MIX 1/4"-1/2" MIXED SOCKET SET 81-PCE S81MIX | Cromwell Tools

Bahco

S81MIX 1/4"-1/2" MIXED SOCKET SET 81-PCE

SKU:

BAH5829081M

MPN:

S81MIX

zł1890.00

Bez podatku VAT

zł2324.70

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    1/4" and 1/2" sockets, combination wrench set, bit set and various pliers
    High performance alloy steel
    Matt finish
    ISO 1174
    DIN 3120
    Case: High Density Polythene (HDPE)


    Set 81 piece consisting of


    10 x 1/4 Hexagonal sockets 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 and 13mm.
    2 x 1/4 Extension bars 50mm (2 in) and 150mm (6 in).
    1 x 1/4 Bit holder.
    1 x 1/4 Universal joint
    1 x 1/4 Sliding T- bar.
    1 x 1/4 Quick release ratchet handle.
    15 x 1/2 Hexagonal sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 and 24mm.
    2 x 1/2 Extension bars 125mm (5 in) and 250mm (10 in).
    1 x 1/2 Universal joint.
    1 x 1/2 Quick release ratchet handle.
    1 x 1/4 Insert bit set 31 piece 59/S3-1.
    12 x Combination wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm.
    1 x Diagonal pliers 150mm (6 in)
    1 x Long nose pliers 150mm (6 in)
    1 x Waterpump pliers 250mm (10 in)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bahco

    EAN

    7314150180127

    ECLASS Code

    21040218

    Głębokość gniazda

    Standardowy

    Liczba rusztów

    81

    Materiał

    Stal stopowa

    Nr części MFR

    S81MIX

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2 1/4in.

    Standardy spełnione

    DIN 3120 ISO 1174

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    W zestawie:

    10 x 1/4 Hexagonal sockets 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 and 13mm 12 x Combination wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm 15 x 1/2 Hexagonal sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 and 24mm 1 x 1/2 Quick release ratchet handle 1 x 1/2 Universal joint 1 x 1/4 Bit holder 1 x 1/4 Insert bit set 31 piece 59/S3-1 1 x 1/4 Quick release ratchet handle 1 x 1/4 Sliding T- bar 1 x 1/4 Universal joint 1 x Diagonal pliers 150mm (6 in) 1 x Long nose pliers 150mm (6 in) 1 x Waterpump pliers 250mm (10 in) 2 x 1/2 Extension bars 125mm (5 in) and 250mm (10 in) 2 x 1/4 Extension bars 50mm (2 in) and 150mm (6 in)

    Wykończenie/Powłoka

    Matowe wykończenie

    Zakres rozmiarów gniazda

    5mm - 24mm