zł842.57
Bez podatku VAT
zł1036.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Najczęściej używane w przemyśle samochodowym i lotniczym. Stosunek masy do siły zapewnia solidność i dostępność które są istotne w tym typie środowiska produkcji. Do mocowania/usuwania elementów z pasującym napędem 1/2” Wyjątkowa
gałkowa forma pozwala na dobry uchwyt który jest istotny dla szybkiej wymiany urządzenia kiedy dłonie są tłuste. Wzór zarejestrowany: No. 2053516UK. Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej w pełni chromowane, lustrzane wyszlifowanie
i nie zawiera aluminium, co zapobiega powstawaniu iskier. Wszystkie posiadają kulkową żłobinę wspornikową po każdej stronie kwadratowego napędu. 55mm długość całkowita. 20mm długość końcówki.
Zawartość zestawu inżyniera:
Krzyżakowe: Nr 2, 3 i 4.
Sześciokątne: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 i 19mm, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16” i 3/4”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140136977 |
ECLASS Code | 21040218 |
Liczba rusztów | 20 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | MS20HC |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 10mm 1/2" 12mm 1/4" 17mm 19mm 3/16" 3/4" 4mm 7mm 8mm 9/16" |
Rozmiar śrubokręta | Śrubokręt krzyżakowy Nr 3 Śrubokręt krzyżakowy Nr 4 |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Standardy spełnione | N/ A |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ bitów | Phillips Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |