zł1810.74
Bez podatku VAT
zł2227.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30 i 32mm.
1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 11/8” i 11/4” AF.
Akcesoria: klucz fajkowy, pokrętło przegubowe. Magnetyczna wkładka na detale.
Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę i uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004184 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Głębokie |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 30 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | AF Gniazda: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/8" i 1.1/4" Gniazda sześciokątne metryczne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32mm Uchwyt obrotowy Uchwyt offsetowy |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 10mm - 32mm 1/2" AF - 1.1/4" AF |