noscriptKennedyPro ZESTAW NASADEK MM/AF/WHIT(70 SZT.) 1/2" | Cromwell Tools

KennedyPro

ZESTAW NASADEK MM/AF/WHIT(70 SZT.) 1/2"

SKU:

KEN5827995K

zł2726.38

Bez podatku VAT

zł3353.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nasadki:
    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 i 36mm.
    5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1 1/16”, 1 1/8”, 1 3/16” i 1 1/4”AF.
    1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” i 3/4” Whit.
    Adaprory 6-kątne: 1/4” i 5/16”. Nasadki do świec: M10 i M14.
    Reduktory: 1/2” kw. wewn. x 3/4” kw. zewn, 1/2” kw. wewn x 3/8” kw. zewn.
    Akcesoria: Grzechotka szybko zwalniająca, przetyczka, pokrętła przegubowe, przegub
    uniwersalny, 75, 125, 250, i 450mm przedłużacze, 125 i 250mm przedłużacze
    giętkie. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę i uchwytem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140004191

    ECLASS Code

    21040218

    Głębokość gniazda

    Standardowy

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    70

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Nr części MFR

    M70MAW

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Standardy spełnione

    Akcesoria produkowane zgodnie z normami DIN 3122 i DIN3123 Gniazda wyprodukowane zgodnie z normami ANSI B107.1, BS 4006 i DIN 3124

    System rozmiarów

    imperialne Metryczny

    Typ bitów

    N/ A

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    W zestawie:

    AF Gniazda: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16" i 1.1/4" Gniazda sześciokątne metryczne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36mm Nakrętki Whitworth: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" Whit Przedłużacze 75, 125, 250 i 450mm Przedłużacze obrotowe 125 i 250 mm Przegub uniwersalny Przejściówki: Żeński 1/2" x Męski 3/4", Żeński 1/2" x Męski 3/8" Przesuwana rękojeść "T" Uchwyt obrotowy

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane

    Zakres rozmiarów gniazda

    1/8 "Whit. - 3/4" Whit. 5/16" AF - 1.1/4" AF 8mm - 36mm