noscriptKennedyPro ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH 1/2 SD (20 SZT.) | Cromwell Tools

KennedyPro

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH 1/2 SD (20 SZT.)

SKU:

KEN5827890K

zł842.57

Bez podatku VAT

zł1036.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Najczęściej używane w przemyśle samochodowym i lotniczym. Stosunek masy do siły zapewnia solidność i dostępność które są istotne w tym typie środowiska produkcji. Do mocowania/usuwania elementów z pasującym napędem 1/2” Wyjątkowa
    gałkowa forma pozwala na dobry uchwyt który jest istotny dla szybkiej wymiany urządzenia kiedy dłonie są tłuste. Wzór zarejestrowany: No. 2053516UK. Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej w pełni chromowane, lustrzane wyszlifowanie
    i nie zawiera aluminium, co zapobiega powstawaniu iskier. Wszystkie posiadają kulkową żłobinę wspornikową po każdej stronie kwadratowego napędu. 55mm długość całkowita. 20mm długość końcówki.


    Zawartość zestawu mechanika:
    Płaskie: 8, 9, 12, 14, i 16mm.
    Torx®: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 i T60.
    Krzyżakowe: Nr 2, 3 i 4. Pozidriv®: Nr 2, 3 i 4.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140136984

    ECLASS Code

    21040218

    Liczba rusztów

    20

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Nr części MFR

    MS20TFCP

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar bitów Torx

    T20 T25 T27 T30 T45

    Rozmiar śrubokręta

    Pozidriv nr 2 Pozidriv nr 4 Śrubokręt krzyżakowy Nr 3 Śrubokręt krzyżakowy Nr 4 Szczelina 16mm Szczelina 8mm

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    System rozmiarów

    imperialne

    Typ bitów

    Krzyżakowe Phillips Pozydriv TX Wszczelinowane

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane