zł1066.38
Bez podatku VAT
zł1311.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 i 32mm.
Nasadki do świec: M10 i M14.
Akcesoria: Grzechotka szybko zwalniająca, przetyczka, przegub uniwersalny, 125 i 250mm przedłużacze.
Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę i uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004139 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 20 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Standardy spełnione | ANSI B107.5M: 1987 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Gniazda: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm Przenośna walizka na przechowywanie Przesuwana rękojeść "T" Uchwyt z grzechotką szybkiego zwalniania |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 8mm - 32mm |