noscriptYamoto ZESTAW NARZEDZIOWY METRYCZNY1/2" 30 ELEM. YMT5829280K | Cromwell Tools

Yamoto

ZESTAW NARZEDZIOWY METRYCZNY1/2" 30 ELEM.

SKU:

YMT5829280K

MPN:

YMT5829280K

zł670.50

Bez podatku VAT

zł824.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Kwadratowy trzpień 1/2", wykonany z przemysłowej stali chromowo-wanadowej odpornej na korozję, wykończenie na wysoki połysk, bez aluminium. 12-punktowe 12-kątne nasadki boczne umożliwiają zastosowanie wyższego momentu obrotowego do nakrętek bez ich uszkadzania i ścinania istniejących nakrętek. Wytrzymałość oraz solidna budowa końcówki 1/2" sprawia, że są odpowiednie do wymagających prac rolniczych, serwisowych oraz konserwacyjnych.
    Zgodne z normą: ANSI B107.5M:1987. Akcesoria wyprodukowano zgodnie z normą: ANSI B107.10M:1982.


    Klucze nasadowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm.
    Klucze nasadowe do świec zapłonowych: M10 i M14.
    Akcesoria: grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z funkcją szybkiego zwalniania, przesuwny wkrętak z uchwytem poprzecznym, przejściówka uniwersalna, oraz przedłużka 75, 125 i 250 mm .
    Zgodne z normą: ANSI B107.5M:2012.
    Akcesoria zgodne z normą: ANSI B107.10M:2005


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140413283

    ECLASS Code

    21040218

    Liczba rusztów

    30

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar bitów sześciokątnych

    N/ A

    Rozmiar bitów Torx

    N/ A

    Rozmiar śrubokręta

    N/ A

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Standardy spełnione

    Akcesoria produkowane zgodnie z normami DIN 3122, DIN3123 Gniazda wyprodukowane zgodnie z normami ANSI B107.1, BS 4006 i DIN 3124

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    N/ A

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    Zakres rozmiarów gniazda

    8mm - 32mm