noscriptSenator 1/2" SQ.DR. 37 PC METRIC SOCKETSET SEN5829260K | Cromwell Tools

Senator

1/2" SQ.DR. 37 PC METRIC SOCKETSET

SKU:

SEN5829260K

MPN:

SEN5829260K

zł691.17

Bez podatku VAT

zł850.14

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Klucze nasadowe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
    Nasadki głębokie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.
    Klucze nasadowe do świec zapłonowych: 16 oraz 21 mm.
    Akcesoria: przesuwny uchwyt poprzeczny, rękojeść grzechotki, przedłużki 75, 125 i 250 mm, uniwersalna przejściówka.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140403574

    ECLASS Code

    21040218

    Liczba rusztów

    37

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar bitów sześciokątnych

    N/ A

    Rozmiar bitów Torx

    N/ A

    Rozmiar śrubokręta

    N/ A

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    N/ A

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    Zakres rozmiarów gniazda

    10mm - 32mm