zł2335.37
Bez podatku VAT
zł2872.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 i 36mm.
Nasadki 6-kątne: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 i 19mm.
Nasadki krzyżakowe: Nr 2, 3 i 4.
Końcówki do wkrętaków: 9 i 14mm.
Nasadki do świec: M10 i M14.
Akcesoria: Grzechotka szybko zwalniająca, przetyczka, pokrętła przegubowe, przegub
uniwersalny 75, 125 i 250mm przedłużacze. Magnetyczna wkładka na detale. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę i uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140004177 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 50 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 10mm 12mm 14mm 17mm 19mm 4mm 8mm |
Rozmiar śrubokręta | Śrubokręt krzyżakowy Nr 2 Śrubokręt krzyżakowy Nr 3 Szczelina 14mm Szczelinowe 9mm |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Standardy spełnione | Akcesoria produkowane zgodnie z normami DIN 3122 i DIN3123 Gniazda wyprodukowane zgodnie z normami ANSI B107.1, BS 4006 i DIN 3124 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Phillips Sześciokątne Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Bitsy krzyżakowe: Nr 2, Nr 3, Nr 4 Gniazda: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 i 36mm Gniazda Świec Zapłonowych: M10 i M14 Przedłużacze 75, 125 i 250mm Przegub uniwersalny Przenośna walizka na przechowywanie Uchwyt obrotowy Uchwyt z grzechotką szybkiego zwalniania |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 8mm - 36mm |