zł300.56
Bez podatku VAT
zł369.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
7-sztukowy zestaw zawierający krótkie bity do śrub łatwo dostępnych i bity długie,
umożliwiające dostęp do głęboko osadzonych, w ciasnych miejscach, śrub z łbem
z gniazdem typu spline. Dostarczane wraz z poręczną listwą do przechowywania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140047099 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba rusztów | 6 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar śrubokręta | M10 M12 M14 M6 M8 |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Spline |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Reling do przechowywania Śrubokręt do nakrętek płaskich M10 x 100mm Śrubokręt do nakrętek płaskich M14 x 100mm Śrubokręt do nakrętek płaskich M6 x 55mm Śrubokręt do nakrętek płaskich M8 x 100mm |