zł993.58
Bez podatku VAT
zł1222.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Standardowe nasadki z końcówkami
Nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Nasadki AF: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”.
Końcówki: Płaskie 4, 5.5mm. Krzyżakowe Nr 2, Nr 3.
Nasadki 6-kątne 3, 4, 5, 6, 8mm. Nasadki 6-kątne 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” AF.
Akcesoria: przetyczka, grzechotka, przedłużacze 50 i 150mm, przedłużacze gietkie 100 i 250mm, przegub uniwersalny, pokrętło przegubowe 150mm, wkrętak nasadowy, przedłużacz elastyczny 150mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140005587 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 46 |
Materiał | • Bez aluminium |
Nr części MFR | TS46MA |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | 1/8" 3/16" 4mm 5/16" 5/32" 5mm 6mm 7/32" 8mm |
Rozmiar śrubokręta | 4 No.2 No.3 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ bitów | Krzyżakowe Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Bitsy śrubokrętowe: Sześciokątne 3, 4, 5, 6, 8 mm, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" AF Gniazda: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Grzechotka Łączony uchwyt obrotowy 150mm Przedłużka z ruchomym przegubem 50 i 150mm Przegub uniwersalny Przesuwany drążek T Rozszerzenie elastyczne 150mm |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 3/16" AF - 1/2" AF 4mm - 14mm |