zł469.60
Bez podatku VAT
zł577.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Nasadki sześciokątne 12-punktowe standardowe i głębokie • Stal chromowowanadowa
z lustrzanym wykończeniem bez zawartości aluminium • Dostarczane
w formowanej obudowie plastikowej
Zestaw zawiera:
• 13 x nasadki standardowe: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13 i 14 mm
• 8 x nasadki standardowe: (AF) 3/16"", 7/32"", 1/4"", 5/16"", 11/32"",
3/8"", 7/16"" i 1/2""
• 13 x nasadki głębokie: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 mm
• 8 x nasadki głębokie: (AF) 3/16"", 7/32"", 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"",
7/16"" i 1/2""
Bity do śrubokrętów:
• 2 x krzyżakowy: Nr 2 i nr 3
• 5 x sześciokątny - 3, 4, 5, 6 i 8 mm
• 4 x TX: T15, T20, T25 i T30
Plus: Przesuwny wkrętak z uchwytem
poprzecznym, uchwyt zapadkowy z
mechanizmem szybkiego zwalniania, przedłużki
50 i 150 mm, chybotliwa końcówka 150 mm,
uchwyt do końcówek i przegub uniwersalny.
Nasadki produkowane do: ANSI B107.5M:2012
Akcesoria produkowane do:
ANSI B107.10M:2005"
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140413252 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Głębokie |
Liczba rusztów | 60 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | N/ A |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar śrubokręta | N/ A |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Standardy spełnione | Akcesoria produkowane zgodnie z normą: ANSI B107.10M:2005 Gniazda wyprodukowane zgodnie z: ANSI B107.5M:2012 |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | 150NS Głębokie nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Grzechotka typu dźwigniowego z mechanizmem szybkiego zwalniania Plastikowa obudowa. Przedłużki o długości 50mm i 150mm Przegub uniwersalny Przesuwany drążek T Śrubokręty: Krzyżowe: Nr 0, Nr 1, Nr 2; Płaskie: 6mm; Supadrive: Nr 0, Nr 1, Nr 2 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 4mm - 14mm |