zł548.46
Bez podatku VAT
zł674.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
1/4" 19 sztukowy zestaw nasadek i akcesoriów
Zestawy metryczne nasadek i akcesoriów Ken-Grip®: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Akcesoria w zestawie: uchwyt, grzechotki, uchwyt T, pokrętła flexi-drive, przeguby 145mm.
Nasadki Kennedy KenGrip™ są odpowiednie do mocowań metrycznych, które są zaokrąglone w 95% oraz calowych, które są zaokrąglone w 70%. Każda z nasadek KenGrip™ może być używana do 5 elementów złącznych o różnych rozmiarach. Nakrętki boczne Kennedy KenGrip™ pasują do szerokiej gamy elementów złącznych o różnych rozmiarach metrycznych ISO, UNC, UNF, BSW, BSF oraz ETorx.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140241978 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 19 |
Materiał | • Bez aluminium |
Nr części MFR | TS19MKG |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Flexi-drive 145mm Grzechotka Mâner rotativ Przedłużacz 100mm Przesuwany drążek T |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 4mm - 14mm |