zł313.99
Bez podatku VAT
zł386.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Nasadki sześciokątne 6-punktowe standardowe i głębokie • Stal chromowowanadowa
z lustrzanym wykończeniem bez zawartości aluminium • Dostarczane
w formowanej obudowie plastikowej
Zestaw zawiera:
• 13 x nasadki boczne Side-Drive®:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm
Bity do śrubokrętów:
• 5 x sześciokątny -
3, 4, 5, 6 i 8 mm
Plus: Przesuwny wkrętak z uchwytem
poprzecznym, uchwyt zapadkowy
z mechanizmem szybkiego zwalniania,
uchwyt gładki, trzpień flexi 145 mm,
przejściówka uniwersalna i
przedłużka 100 mm.
Nasadki produkowane do:
ANSI B107.5M:2012
Akcesoria produkowane do:
ANSI B107.10M:2005
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140403895 |
ECLASS Code | 21040218 |
Liczba rusztów | 24 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar bitów sześciokątnych | N/ A |
Rozmiar bitów Torx | N/ A |
Rozmiar śrubokręta | N/ A |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Standardy spełnione | Gniazda wyprodukowane zgodnie z: ANSI B107.5M:2012 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Sześciokątne |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Flexi-drive 145mm Gniazda: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Mâner rotativ Przedłużacz 100mm Uchwyt z grzechotką szybkiego zwalniania |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 4mm - 14mm |