noscriptFacom R.360NANO 1/4" DR. SOCKETSET WITHR.360 R.360NANO | Cromwell Tools

Facom

R.360NANO 1/4" DR. SOCKETSET WITHR.360

SKU:

FAC5827102N

MPN:

R.360NANO

zł1343.00

Bez podatku VAT

zł1651.89

Z VAT

NA STANIE (7)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Facom

    EAN

    3148518590778

    ECLASS Code

    21040218

    Głębokość gniazda

    Standardowy

    Liczba punktów

    6

    Liczba rusztów

    45

    Materiał

    Stal stopowa

    Nr części MFR

    R.360NANO

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar bitów sześciokątnych

    3mm 4mm 6mm 7mm

    Rozmiar bitów Torx

    T10 T15 T20 T25 T27 T30

    Rozmiar śrubokręta

    Phillips (PH1, PH2, PH3) Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ3) Slotted (4.5, 6.5, 8mm)

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    Standardy spełnione

    ISO14001 ISO9001

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    Klucz Torx Pozydriv Sześciokątne Wszczelinowane

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    W zestawie:

    10 x 1/4 Hex sockets 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14mm 1 x 1/4 Adaptor 1/4 inch 1 x 1/4 Bit holder 1 x 1/4 Extension bars 100mm (4 in) 1 x 1/4 Extension bars 55mm (2.1/8 in) 1 x 1/4 Rotator ratchet 1 x 1/4 Spinner handle 1 x 1/4 Universal joint 3 x 1/4 Hex Phillips bits PH1, PH2 and PH3 3 x 1/4 Hex Pozidriv bits PZ1, PZ2 and PZ3 3 x 1/4 Slotted screwdriver bits 4.5, 6.5 and 8mm 5 x 1/4 Hex bits 3, 4, 5, 6 and 7mm 7 x 1/4 Hex Torx bits TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 and TX40

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane Wykończenie lustrzane

    Zakres rozmiarów gniazda

    5.5mm - 14mm