Senator

3/4" SQ.DR. 26 PC METRIC &AFSOCKET SET

SKU:

SEN5829320K

MPN:

SEN5829320K

zł1658.82

Bez podatku VAT

zł2040.35

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Klucze nasadowe: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm.
    7/8", 5/16", 1", 11/8", 13/16", 15/16", 13/8", 17/16", 15/8", 13/4", 17/8", 2".
    Akcesoria: przedłużki 100 mm i 200 mm, grzechotka oraz przesuwny wkrętak z uchwytem poprzecznym.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140403581

    ECLASS Code

    21040218

    Liczba rusztów

    26

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    3/4in.

    System rozmiarów

    imperialne Metryczny

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    Zakres rozmiarów gniazda

    22mm - 50mm 7/8" - 2"