noscriptKennedyPro ZESTAW NASADEK METRYCZNYCH I CALOWYCH 3/8" (25 SZT | Cromwell Tools

KennedyPro

ZESTAW NASADEK METRYCZNYCH I CALOWYCH 3/8" (25 SZT

SKU:

KEN5826190K

zł715.40

Bez podatku VAT

zł879.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Długie nasadki dwunastokątne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 i 22mm.
    3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" i 13/16" AF.
    Akcesoria: pokrętła przegubowe, przetyczka, 125mm przedłużacze. Magnetyczna wkładka na drobne przedmioty. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140001053

    ECLASS Code

    21040218

    Głębokość gniazda

    Głębokie

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    25

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    3/8in.

    System rozmiarów

    imperialne Metryczny

    Typ bitów

    N/ A

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    W zestawie:

    Głębokie nasadki metryczne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm Przedłużacz 125mm Przesuwany drążek T

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane Wykończenie lustrzane

    Zakres rozmiarów gniazda

    3/8" - 13/16" 8mm - 22mm