zł929.99
Bez podatku VAT
zł1143.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22mm.
1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16” i 7/8” AF.
Nasadki do świec: M10 i M14.
Akcesoria: grzechotka, przetyczka, przegub uniwersalny, 75 i 150mm przedłużacze, 150mm przedłużacze giętkie, 1/4” i 1/2” adaptory zewn., 1/4” złączka 6-kątna. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140001022 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 40 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | S40MA |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Grzechotka Męskie przejściówki 1/4" i 1/2" Przedłużacz 75 i 150mm Przedłużka z ruchomym przegubem 150mm Przegub uniwersalny Przesuwany drążek T Złącze sześciokątne 1/4" |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 1/4" AF - 7/8" AF 6mm - 22mm |