zł1049.27
Bez podatku VAT
zł1290.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 i 22mm.
Nasadki do świec: M10 i M14.
Końcówki do wkrętaka: płaskie 5mm i 6mm.
Krzyżakowe Nr 1, 2, 3 i 4. Akcesoria: grzechotka. przetyczka. pokrętła przegubowe. przegub uniwersalny. 75mm przedłużacze 150mm przedłużacze giętkie. Magnetyczna wkładka na drobne przedmioty. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140001015 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 30 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | S30M |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar śrubokręta | 5 6 No.2 No.3 No.4 |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
Standardy spełnione | Gniazda wyprodukowane zgodnie z normami ANSI B107.1, BS 4006 i DIN 3124 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | Krzyżakowe Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Bits do wkrętarki płaskie 5 i 6 mm Gniazda: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 i 22mm Gniazda Świec Zapłonowych: M10 i M14 Grzechotka Przedłużacz 75mm Przedłużka z ruchomym przegubem 150mm Przegub uniwersalny Przesuwany drążek T Solidny futerał Uchwyt obrotowy |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 6mm - 22mm |