noscriptKengrip METRIC 50PC KEN-GRIP SOCKET SET 3/8" SQ DR | Cromwell Tools

Kengrip

METRIC 50PC KEN-GRIP SOCKET SET 3/8" SQ DR

SKU:

KEN5828810K

zł1629.46

Bez podatku VAT

zł2004.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zestaw standardowych i długich nasadek i
    akcesoriów Ken-Grip®: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22mm.
    Długie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 i 22mm.
    Bity: Płaskie 5, 5.5 and 6.5mm.
    Krzyżakowe: No.1, 2, 3, 4.
    Nasadki: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
    Akcesoria: uchwyt zapadkowy, uchwyt -T, pokrętła, przeguby 125mm, 250mm, rozszerzone o calowe 250mm i calowe 1/4 "i 1/2" oraz łącznik 1/4". Solidna plastikowa kaseta z otworem na kłódkę.


    Nasadki Kennedy KenGrip™ są odpowiednie do mocowań metrycznych, które są zaokrąglone w 95% oraz calowych, które są zaokrąglone w 70%. Każda z nasadek KenGrip™ może być używana do 5 elementów złącznych o różnych rozmiarach. Nakrętki boczne Kennedy KenGrip™ pasują do szerokiej gamy elementów złącznych o różnych rozmiarach metrycznych ISO, UNC, UNF, BSW, BSF oraz ETorx.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kengrip

    EAN

    5036140241985

    ECLASS Code

    21040218

    Głębokość gniazda

    Głębokie Standardowy

    Liczba punktów

    6

    Liczba rusztów

    50

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar śrubokręta

    5.5 6.5 No.3 No.4

    Rozmiar trzpienia

    3/8in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    Krzyżakowe Sześciokątne Wszczelinowane

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane

    Zakres rozmiarów gniazda

    6mm - 22mm