noscriptKennedy-Pro NASADKA NIEISKRZACA KWADRATOWA 27mm 1/2" | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

NASADKA NIEISKRZACA KWADRATOWA 27mm 1/2"

SKU:

KEN5757380K

zł318.60

Bez podatku VAT

zł391.88

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Nasadki kwadratowe
    Dwunastokątne.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140125964

    ECLASS Code

    21040218

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ gniazda

    Nieiskrzące gniazdo

    UNSPSC Code

    27111704