noscriptDurable and Strong Sockets | Impact Sockets | Cromwell Tools

Nasadki

Gniazda, znane również jako gniazda sześciokątne, są niezbędnym elementem wyposażenia używanym do dokręcania i odkręcania mocowań śrubowych i nakrętek. W Cromwell mamy szeroki wybór gniazd od wiodących dostawców takich jak Kennedy-Pro, Yamato, Kengrip, Kennedy i Facom.

Czym są gniazda?
Gniazda to narzędzie, które przypina się do narzędzi do obracania, takich jak klucz nasadowy, klucz momentu obrotowego lub grzechotka, aby odkręcać lub dokręcać śruby lub nakrętki. Najbardziej powszechnym kształtem głowicy gniazda jest sześciokąt, znany jako gniazdo sześciokątne lub gniazdo 6-punktowe.

Dlaczego gniazda?
Gniazda są zaprojektowane tak, aby miały wklęsły kwadrat na jednym końcu, zwanym gniazdem napędowym, które służy do połączenia gniazda z narzędziem do obracania. Na drugim końcu gniazda nazywa się to głowicą. Głowica gniazda może mieć różne kształty i rozmiary w zależności od konkretnego rodzaju i rozmiaru mocowania, do którego jest przeznaczona. Gniazda są wykonane z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić trwałość i wytrzymałość.

Gniazda wymagają mniej materiału do produkcji niż komplet kluczy płaskich i są łatwiejsze do przenoszenia i przechowywania. Są powszechnie dostępne jako zestawy gniazd, pozwalając ci mieć przy sobie kompletny zestaw różnych rozmiarów, aby sprostać wszystkim twoim potrzebom związanym z narzędziami.

Kiedy używa się gniazd?
Gniazda są głównie używane w połączeniu z narzędziami do obracania i mają wiele zalet w porównaniu z innymi narzędziami mocującymi, takimi jak klucz płaski lub wiertarka, co umożliwia łatwiejsze i szybsze dokręcanie i odkręcanie mocowań.

Gniazda są używane w wielu branżach i zastosowaniach. Najczęściej spotykane w branży motoryzacyjnej, ale także w przemyśle lotniczym, budownictwie lądowym, utrzymaniu floty morskiej i budownictwie, a także w środowisku domowym.

Rodzaje gniazd
Istnieją dwie główne klasyfikacje gniazd: gniazda standardowe i gniazda udarowe. Mogą one być dalej klasyfikowane. Poniżej wymienione są najczęstsze rodzaje i ich wyjaśnienie, aby ułatwić zakupy w naszym asortymencie.

• Gniazda standardowe - Również znane jako gniazda nieudarowe. Zazwyczaj są wykonane z stopu stali.

• Gniazda udarowe - Są mocniejsze i łatwiej radzą sobie z zmianami uderzeń momentu obrotowego niż gniazda standardowe. Są często wykonywane z hartowanej stali stopowej lub materiałów poddanych obróbce cieplnej.

• Gniazda sześciokątne - Mają kształt sześciokąta i składają się z 6-punktowych.

• Podwójne gniazda sześciokątne (gniazda bi-sześciokątne) - Gniazdo o kształcie sześciokąta złożone z 12-punktowych.

• Gniazda głębokie - Te gniazda są dłuższe niż standardowe gniazda. Pozwala to na łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc, a ich głęboki kształt umożliwia dotarcie do śrub, które są wklęsłe.

Rozważania przy wyborze gniazda
• Rozmiar - Gniazda są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów. Ważne jest, aby upewnić się, że rozmiar gniazda pasuje do rozmiaru narzędzia oraz śruby lub nakrętki, aby uniknąć uszkodzenia maszyny lub gniazda.

• Typ gniazda - Wybór typu gniazda powinien być podyktowany zamierzonym mocowaniem, zwykle jest to gniazdo sześciokątne, podwójne sześciokątne, torx lub głębokie.

• System rozmiarów - Gniazda są dostępne w metrycznym, calowym, torxowym i whitworthowskim systemie miar.

Słownik pojęć dotyczących gniazd
W Cromwell chcemy, abyś podjął świadomą decyzję zakupową, dlatego przedstawiliśmy niektóre kluczowe pojęcia związane z gniazdami, aby ułatwić ci zakupy w naszym asortymencie.

Co to jest system miar Whitwortha i gdzie jest używany?

Gniazdo o gwincie Whitwortha oznacza po prostu, że używa ono wcześniej ustalony

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 759

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 759