zł172.00
Bez podatku VAT
zł211.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The narrow blade is designed for digging in confined spaces, where it is difficult to manoeuvre. Blade width: 140mm. Overall length: 940mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 229mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowo-manganowa |
• Typ: | Szpadel |
Anti-Spark | No |
Brand | Bulldog |
Całkowita długość | 940mm |
Długość rękojeści | 711mm |
EAN | 5013693012217 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na korozję |
izolowane | No |
Materiał wału | Drewno |
Nr części MFR | 7102 |
Rodzaj produktu | Spade |
Seria | Evergreen |
Szerokość ostrza: | 140mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 1.56kg |
Warranty | 12 Month |
Wykończenie/powłoka ostrza | Powłoka proszkowa |