zł149.33
Bez podatku VAT
zł183.68
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Specjalnie zaprojektowana do kopania rowów do układania kabli. Zazwyczaj stosowana razem z łopatą do kopania rowów. Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
S11322
Typ: twarde gniazdo
Typ rękojeści: metalowa obudowa typu MYD
Trzonek: metal
Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
Rozmiar ostrza (szer. x wys.): 140 mm x 280 mm
Całkowita długość: 980 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 280mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowo-manganowa |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 980mm |
Długość rękojeści | 700mm |
EAN | 5036140228351 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Corrosion-Resistant |
izolowane | No |
Materiał wału | Drewno |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 140mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.54kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |