zł97.57
Bez podatku VAT
zł120.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Stal węglowa z twardą powłoką epoksydową zapobiega rdzewieniu i przyczepianiu się ziemi
• Metalowy trzonek i uchwyt w kształcie litery D zapewniają wytrzymałość i wygodę użytkowania
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
Całkowita długość | 1160mm |
Długość rękojeści | 675mm |
EAN | 5036140468450 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na rdzę |
izolowane | No |
Materiał wału | Stal |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 120mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | Metal MYD |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.41kg |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |