noscriptRutland C/S ROUND SHOVEL HARDWOOD SHAFT RTL-522-5591K | Cromwell Tools

Rutland

C/S ROUND SHOVEL HARDWOOD SHAFT

SKU:

RTL5225591K

MPN:

RTL-522-5591K

zł86.14

Bez podatku VAT

zł105.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idealne narzędzie do przerzucania
    materiałów luzem, takich jak żwir.
    Profilowane ostrze zapewnia łatwiejsze
    wbicie się w materiał. Wszystkie ostrza są
    hartowane, pokryte powłoką epoksydową
    S13212
    Rodzaj: otwarte gniazdo
    Typ rękojeści: z polipropylenu, typ YD
    Trzonek: twarde drewno
    Materiał ostrza: stal węglowo-manganowa
    Rozmiar ostrza (szer. x wys.): 230 mm x 290 mm
    Całkowita długość: 1000 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Całkowita długość

    980mm

    Długość rękojeści

    710mm

    EAN

    5036140468511

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Odporny na zginanie

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno twarde

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    225mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    1.57kg

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe