noscriptSitesafe SOLID SOCKET WOODEN T SQUARE MOUTH SHOVEL No.2 S14112 | Cromwell Tools

Sitesafe

SOLID SOCKET WOODEN T SQUARE MOUTH SHOVEL No.2

SKU:

SSF5227780A

MPN:

S14112

zł163.02

Bez podatku VAT

zł200.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Część robocza ze stali węglowej kutej. Rękojeść z twardego drewna, bezpiecznie nitowane do uchwytu i gniazda.
    Typ uchwytu: Plastik YD
    Zakończenie Kwadrat No.2 Kwadratowy kształt łopaty
    Rozmiar ostrza: 300 x 240mm Zakończenie zaokrąglone


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    985mm

    Długość rękojeści

    685mm

    EAN

    5036140228436

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Corrosion-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    240mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    Uchwyt T

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.7kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe