zł211.37
Bez podatku VAT
zł259.99
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szpadel ogólnego zastosowania z ostrzem stożkowym. Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
S15312
Typ: twarde gniazdo
Typ rękojeści: metalowa obudowa typu MYD
Trzonek: twarde drewno
Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
Rozmiar ostrza (szer. x wys.): od 210 do 240 x 310 mm
Całkowita długość: 1000 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 320mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowo-manganowa |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 1000mm |
Długość rękojeści | 680mm |
EAN | 5036140228382 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Corrosion-Resistant |
izolowane | No |
Materiał wału | Włókno szklane |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 255mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | YD |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 3.15kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |