Sitesafe

SOLID SOCKET WOODEN T TAPER SHOVEL

SKU:

SSF5227781B

MPN:

S15112

zł163.02

Bez podatku VAT

zł200.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szpadel ogólnego zastosowania z ostrzem stożkowym. Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
    S15112
    Typ: twarde gniazdo
    Typ rękojeści: Drewniana, w kształcie litery T.
    Trzonek: twarde drewno
    Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
    Rozmiar ostrza (szer. x wys.): od 215 do 240 x 340 mm
    Całkowita długość: 1000 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    340mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1000mm

    Długość rękojeści

    660mm

    EAN

    5036140228450

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Corrosion-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    240mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    Uchwyt T

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.6kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe